NR-8572-71中 表ソフトラバー ドナックル ブラック Nittaku(ニッタク) 88258179

NR-8572-71中 表ソフトラバー ドナックル ブラック Nittaku(ニッタク) 88258179
NR-8572-71中 表ソフトラバー ドナックル ブラック Nittaku(ニッタク) 88258179
NR-8572-71中 表ソフトラバー ドナックル ブラック Nittaku(ニッタク) 88258179
NR-8572-71中 表ソフトラバー ドナックル ブラック Nittaku(ニッタク) 88258179

表ソフトラバー ドナックル ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88258179品番NR-8572-71中
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ナックル中心のアタック攻撃!表ソフトラバー ドナックル。
操作性を持たせながらも高いナックル効果を発揮する、変化系表ラバーです。
粒高に近い粒形状になっており、粒高効果のナックルボールと、表ラバーならではのアタック効果で、相手を翻弄します!
ツッツキやカットをした時のボールの引っかかりが良く、自ら変化をつけて返球できます。
スポンジの厚さは「中」で、シェークのバックに貼って、変化系の攻撃を可能にします。
また、剛力シリーズ(別売)との組み合わせはベストマッチです!
剛力…異質攻撃型にオススメ!スポンジの薄い変化系ラバーを貼ることを前提に仕上げた、100g±の重量級ラケット。
バック側から繰り出すナックル効果とアタック攻撃で相手を翻弄します。
変化+つかんで弾く力強いスマッシュで、個性を発揮します。
剛力スーパーカット…カット型にオススメ!剛力と同じ合板を使用。
独特のしなりを持つ重量級ブレードは、コントロール抜群の鋭いカットボールを生み出します。
ナックル効果&変化の大きなカットボールで翻弄し、つかんで弾く反撃力を最大限に発揮します。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)中(1.4~1.7)(スポンジ)スポンジ硬度32.5分類変化系ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-032仕様【ラバースピード】7.5speed、【スピン値】6spin、【変化】11.75、【粒配列】縦目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする