曜日別特売
NR-8568-20超極薄 表ソフトラバー ピンプルスライド レッド Nittaku(ニッタク) 88258337

NR-8568-20超極薄 表ソフトラバー ピンプルスライド レッド Nittaku(ニッタク) 88258337
NR-8568-20超極薄 表ソフトラバー ピンプルスライド レッド Nittaku(ニッタク) 88258337
NR-8568-20超極薄 表ソフトラバー ピンプルスライド レッド Nittaku(ニッタク) 88258337

表ソフトラバー ピンプルスライド レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88258337品番NR-8568-20超極薄
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

心ゆさぶる表ソフト!ピンプルスライド。
幅広い球質を生み出す、変化系表ソフトラバーです。
自ら回転をかけやすく、揺さぶりをかけながら台上処理やドライブ攻撃で得点に絡むプレーを引き立て、相手を翻弄します。
スポンジの厚さは「超極薄」で、ペンの裏面や反転式、カットマンに最適です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)超極薄(0.4~0.7)(スポンジ)スポンジ硬度20分類変化系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-021仕様【ラバースピード】7.5speed、【スピン値】6.5spin、【変化】11、【粒配列】縦目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする