曜日別特売
NR-8558-71薄 粒高ソフトラバー ウォーレスト ブラック Nittaku(ニッタク) 88258608

NR-8558-71薄 粒高ソフトラバー ウォーレスト ブラック Nittaku(ニッタク) 88258608
NR-8558-71薄 粒高ソフトラバー ウォーレスト ブラック Nittaku(ニッタク) 88258608
NR-8558-71薄 粒高ソフトラバー ウォーレスト ブラック Nittaku(ニッタク) 88258608

粒高ソフトラバー ウォーレスト ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)薄(1.2~1.4)(スポンジ)注文コード88258608品番NR-8558-71薄
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

切れるツッツキ、粒高表ソフトラバー ウォーレスト。
コシのある粒形状が幅広い変化と安定したプレーを可能にします。
プレーの幅を広げたい選手にオススメです。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)薄(1.2~1.4)(スポンジ)スポンジ硬度32.5分類粒高ソフト変化系ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-013仕様【ラバースピード】5.75speed、【スピン値】5.75spin、【変化】13、【粒配列】横目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする