NR-8563-71一枚 粒高ソフトラバー ウォーレストワン ブラック Nittaku(ニッタク) 88258626

NR-8563-71一枚 粒高ソフトラバー ウォーレストワン ブラック Nittaku(ニッタク) 88258626
NR-8563-71一枚 粒高ソフトラバー ウォーレストワン ブラック Nittaku(ニッタク) 88258626
NR-8563-71一枚 粒高ソフトラバー ウォーレストワン ブラック Nittaku(ニッタク) 88258626

粒高ソフトラバー ウォーレストワン ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88258626品番NR-8563-71一枚
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

切れるツッツキでプレーの幅が広がる、粒高一枚ラバー ウォーレスト ワン。
コシのある粒形状が幅広い変化と安定したプレーを可能にします。
プレーの幅を広げたい選手にオススメです。
よりコントロール重視の一枚ラバーです。

用具種別卓球ラバー分類粒高一枚変化系ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-013付属品接着用両面シート仕様【ラバースピード】5.25speed、【スピン値】5.75spin、【変化】13.5、【粒配列】横目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする