NK-7180 卓球ラケットケース ポロメリックケース Nittaku(ニッタク) 88258644

卓球ラケットケース ポロメリックケース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード88258644品番NK-7180
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

プロテクト&エアリング効果、ポロメリックケース。
穴を開けた、エアリングに適した形状のハードケース。
卓球ラケット2本入用のラケットケースです。
合成皮革を使用しているので、中性洗剤で汚れを落とすこともできます。

用具種別ラケットケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×18×5.5材質硬質ポリウレタンホワイト備考プロテクト&エアリング効果仕様卓球ラケット3本入用
注意
※ケース本体のみの販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする