エレコム
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ネックバントタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88259387
品番
HS-NB03STBK
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
ケーブル長(m)
約1.8
装着方式
ネックバントタイプ
対応機種
直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)
約36(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約138×70×110(ケーブル含まず)
最大許容入力(mW)
【ヘッドフォン】30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
保証期間
1年間
仕様
【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色
ブラック
アーム長さ(mm)
【マイク】153
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット
直径30mm
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
【マイク】-42±3dB
インターフェース
Φ3.5mm4極ミニプラグ
指向性
【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
マイクミュート
有
音量調節
【ヘッドフォン】有