KIJIMA(キジマ)
コンバット5補修リモコン304-809用
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
88281183
品番
304-8091
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
リモコン追加や紛失時の補修用。本機との認証をユーザーが設定でき、同時に3個まで可能。
色
スクリーン:クリア、ステー:ブラック
寸法(縦×横)(mm)
510×430
材質(スクリーン)
ポリカーボネート
材質(ステー)
スチール