タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
注文コード
88350936
品番
HU2450-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
使用電池・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CR2450
表面処理
端子部:(電池接触部)ニッケルメッキ、(はんだ接触部)スズメッキ
材質
ホルダー:ガラス入りLCP(UL94V-0)、端子:SUS301
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~100
端子構造
基板取付ピン×3
注意
※renata 製電池のみ使用可能です。