曜日別特売
BV-50N CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N タカチ電機工業 88351094

CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード88351094品番BV-50N
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 象印炊飯ジャーの内蔵電池交換

内蔵リチュウム電池の劣化によりタイマー機能が不良となった。
コイン型リチュウム電池と電池ホルダーを購入して交換修理を行いました。
縦型ホルダーのため同じ場所に収まったので大満足です。

対象商品 : 88351094
2023-07-24
用途: 電気炊飯器の時計用電池交換
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の電池は基盤に直付けのため、新しい電池は電池ホルダーを付けて交換しました。
古い機種で諦めていたところ、今回のものが入手出来て大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする