SN4-2PC ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業 88351767

ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88351767品番SN4-2PC
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
ブラック材質基板取付ピン:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線材質(ホルダー)PP入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)4.5電池構造単4×2表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88351724
2019-03-18
用途: 二輪車携行用BlueToothアンプに
個人のお客様

リチュームイオン電池 14500 に適合します。
二輪車ヘルメットに振動スピーカを取り付けて スマホのナビなどの音声を聞くためのアンプBOXを制作しました。
メーカー発行のCADdataなどが公開されているので設計の省力化が図れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする