MD-4G 外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業 88352135

 

MD-4G 外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業 88352135
MD-4G 外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業 88352135
MD-4G 外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業 88352135

外付電池ボックス MDシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)65×19×72.5ライトグレー注文コード88352135品番MD-4G
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質電池ボックス本体・電池カバー:難燃性ABS(UL94V-0 主成分)、差込端子:真ちゅう、鉄線ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60電池構造1.5V UM3×4仕様対応スポンジ:SCM-1(P14-7)寸法(mm)65×19×72.5表面処理電池ボックス本体・電池カバー:シボ、差込端子:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88352144
2022-10-25
用途: 破損したフタの交換

どこ探しても見つからなかった物がモノタロウさんに・・・
今後はまずモノタロウさんを探します。
こちらの商品のフタの場合、開けそこねてツメを弾いてしまうと
割れてしまうことが多く困っています。
SDGsの事もふまえ、フタだけでの販売を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする