HU2450-T コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ タカチ電機工業 88352862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50個)使用電池CR2450注文コード88352862品番HU2450-T
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
表面処理端子部:(電池接触部)ニッケルメッキ、(はんだ接触部)スズメッキアイボリー使用温度範囲(℃)-40~100使用電池CR2450端子構造基板取付ピン×3材質(端子)SUS301材質(ホルダー)ガラス入りLCP(UL94V-0)入数50/トレイRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)1.5
注意
※renata 製電池のみ使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88352792
2015-11-21
用途: トランシーバー修理
柳田農園農・林・水産業

ベストフィット

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする