ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88353657品番SN3-1PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
仕様●ホルダー材質:PP●端子材質:真ちゅう●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ●基板取付ピン:鉄ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60材質(スプリング)鉄線自重(g)3.6電池構造単3×1表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88351724
2019-03-18
用途: 二輪車携行用BlueToothアンプに
個人のお客様

リチュームイオン電池 14500 に適合します。
二輪車ヘルメットに振動スピーカを取り付けて スマホのナビなどの音声を聞くためのアンプBOXを制作しました。
メーカー発行のCADdataなどが公開されているので設計の省力化が図れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする