タカチ電機工業
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイトグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(4個)
注文コード
88355495
品番
CKF-1B
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ABS
色
ブラック
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
12
表面処理
シボ
寸法W(mm)
32
対応機種
PRシリーズ、SS-90
RoHS指令(10物質対応)
対応