タカチ電機工業
DINレール FDRシリーズ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
128
仕様
対応ボスピッチ:110~120
注文コード
88356344
品番
FDR-128
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対応ボスピッチ:110~120
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
128
色
シルバー
寸法a(mm)
4.2
表面処理
シルバーアルマイト
横(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応