タカチ電機工業
DINレール FDRシリーズ
(3件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
450
仕様
対応ボスピッチ:432~442
注文コード
88356527
品番
FDR-450
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対応ボスピッチ:432~442
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
450
色
シルバー
寸法a(mm)
4.2
表面処理
シルバーアルマイト
横(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応