曜日別特売
FDR-B360 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 88356685

 

FDR-B360 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 88356685
FDR-B360 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 88356685

DINレール FDRシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)360仕様対応ボスピッチ:344~350注文コード88356685品番FDR-B360
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様対応ボスピッチ:344~350材質A6063S-T5長さ(mm)360シルバー寸法a(mm)6.5表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88356301
2021-10-25
用途: 展示用のマウントに
エンゾ企画(津金)サービス業

正確に切っており、とても便利です。色々な長さを買えるのも魅力です

対象商品 : 88356344
2020-08-13
用途: 開発試作品用

適切な長さにカットされており、何も加工せずに使用できるので便利である

対象商品 : 88356387
2018-11-21
用途: 制御盤組込
サービス業

現場でカットが不要な定尺長さがよいですね。
長さも色々ありますし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする