曜日別特売
TP-2 ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業 88359871

 

TP-2 ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業 88359871
TP-2 ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業 88359871

ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)4.4
寸法A(mm)15
内容量1袋(10個)注文コード88359871品番TP-2
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
ブラック材質(本体)TPR寸法H(mm)4.4寸法A(mm)15寸法B(mm)15.7取付穴径(Φmm)5取付板厚(mm)1.0~2.0材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする