曜日別特売
TP-3 ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業 88359887

 

TP-3 ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業 88359887
TP-3 ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業 88359887

ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)7.9
寸法A(mm)17.2
内容量1袋(10個)注文コード88359887品番TP-3
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
ブラック材質(本体)TPR寸法H(mm)7.9寸法A(mm)17.2寸法B(mm)19.2取付穴径(Φmm)8取付板厚(mm)0.8~1.2材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする