タカチ電機工業
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
13.7
4.4
7.9
10
6.4
13.7
15
寸法A(mm)
19.5
12
15
17.2
18
19.8
19.5
26.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
88359914
品番
TP-6
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
ブラック
材質(本体)
LDPE
寸法H(mm)
13.7
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
23.7
取付穴径(Φmm)
8
取付板厚(mm)
1.0~2.5
材質(ピン)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応