曜日別特売
ABS-12B 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業 88360386

ABS-12B 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業 88360386
ABS-12B 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業 88360386

樹脂板 ABSシリーズ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード88360386品番ABS-12B
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88360386
2023-08-20
用途: バイクのカウルの補修
運輸・通信業

超音波カッター、ヒートガンがあったため、切る、曲げるなど、加工は簡単でした。プラモデル用の接着剤が使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 88360386
2023-07-10
用途: 電気部品の加工
有限会社つるみ印刷

強度の必要な樹脂製電気部品ケースの加工(切断面のふた)をするために使用。ABS板材はホームセンターなどでも見たことがなく、ダメもとでモノタロウで検索してみたら見つかって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88360386
2021-06-05
用途: バイクの補修
農・林・水産業

カウルの補修に使いますしたが、加工はしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88360377
2020-06-19
用途: スクーターボディパーツの補修に
近藤マリンサービス

ヒートリペア後に裏打ちで補強用に使用。熱で曲げが出来き密着性も良いので便利。出来れば白色・黄色・赤色など他の色もがあると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 88360386
2020-09-23
用途: 点検作業の治具作成
製造業

良かった。安くて、加工しやすく、熱加工しても安定した品質でしたので、リピートすると思います。

対象商品 : 88360377
2020-04-21
用途: 車パーツの補修に使用
製造業

傷ついたABSエアロパーツの補修に使いました。
凹んだ箇所の穴埋め、ABS用接着剤でガッチリ強度が出ました。ただ余る部分が多いのがもったいないけど。
またなんか補修するときに使います。

対象商品 : 88360377
2020-02-29
用途: エアロパーツの補修
製造業

ABS製のエアロパーツの補修に使いました。
安定のABS樹脂板です。
厚みが丁度いい。

1が参考にしています
対象商品 : 88360386
2019-03-26
用途: バイク用チェーンガードやディスクカバー等に使用
R.N.trading自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的に今回はこれで十分ですが、良品なので今後は買い置きを考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする