曜日別特売
RP-S1 リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業 88361953

リン青銅板 RPシリーズ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード88361953品番RP-S1
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
材質C5191P寸法A(mm)180寸法t(mm)0.1寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 玩具試作の材料として
松山トイメカスタジオ

ホームセンターでも手に入りづらく、ありがたいです。
厚みのバリエーションが多いとよりいいのですが。

2024-11-14
用途: 鉄道模型のメンテに
農・林・水産業

鉄道模型-KATO-EF510のサスペンションを兼ねている集電板制作に購入。さて、うまく切り出せるかな??

対象商品 : 88361953
2024-07-17
用途: 電池接点の自作
サービス業

普通の銅板はホームセンターに売っていましたが、リン青銅板は無かったのでこちらで購入しました。
商品の品質も申し分なく、良い買い物ができました。

対象商品 : 88361953
2023-07-25
用途: 模型工作
自動車・二輪車・自転車関連業

模型の照明作成に使用してますが、加工しやすく扱いやすいです。
もうちょっと大きいサイズがあってもいいかもですね。

対象商品 : 88361953
2022-10-23
用途: 電子工作のシールド板

薄いものを購入しましたが、ハサミとラジオペンチで形を作れるので便利です。

対象商品 : 88361953
2020-01-25
用途: 鉄道模型
その他業種

鉄道模型室内灯用通電板用0.1mm使用しました
薄さもよく使い勝手が良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 88361953
2020-02-17
用途: 修理
卸売・小売業

想像どおりの品でした。電気小物の修理にストックしておくべきですね。

対象商品 : 88361953
2020-02-07
用途: 機械の電気接点を交換するために使用
サービス業

切り出して使用するのにちょうど良い大きさと厚みでとても重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする