セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10高さ(mm)(最大)22取付穴径(Φmm)12.2適合ケーブル(Φmm)3.5~5寸法d(mm)16.5温度範囲(℃)-60~100寸法A(mm)16.5ねじ規格M12×1.5保護等級IP68 2bar/30min、IP69K寸法SW(mm)15寸法m(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A