セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)13高さ(mm)(最大)34取付穴径(Φmm)32.3適合ケーブル(Φmm)17~25寸法d(mm)39.5温度範囲(℃)-60~100寸法A(mm)39.5ねじ規格M32×1.5保護等級IP68 2bar/30min、IP69K寸法SW(mm)36寸法m(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応準拠IEC62444 Var.A