曜日別特売
AGM16PG-14.5 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGM16PG-14.5 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365331
AGM16PG-14.5 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365331
AGM16PG-14.5 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 88365331

メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
取付穴径(Φmm)22.7
適合ケーブル(Φmm)11~14.5
内容量1個注文コード88365331品番AGM16PG-14.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。

ねじ規格PG16取付穴径(Φmm)22.7適合ケーブル(Φmm)11~14.5長さ(mm)6高さ(mm)(最大)23セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)寸法d(mm)29温度範囲(℃)-40~+100寸法A(mm)26.5保護等級IP68 1bar/30min寸法SW(mm)24寸法m(mm)3準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88365225
2022-05-05
用途: メンテナンス用に注文してます。
有限会社アイティテクノ

電気配線のケーブルの端末接続に活用、防水構造なので、外仕事に最適です。

対象商品 : 88365216
2019-12-15
用途: 個人のPC電源用
建設業・工事業

メタルグランドケーブルは、多くのメーカーから発売されているが、本商品は、その中でもサイズが小さく、部品として突出部が小さく、スペース的にも非常に有利なのでお薦めです。

対象商品 : 88365216
2015-12-11
用途: 製品の防水グロメット
ルミア株式会社

性能は十分満足できます。
タカチ電機から樹脂製の製品もあるのですが、接続穴の径が大きくなってしまいますので、これを採用してます。
価格は樹脂製の方が安いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする