920MA-RB100 920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター 88370676

920MA-RB100 920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター 88370676
920MA-RB100 920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター 88370676

920MA・自在車(ゴム(B入)車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88370676
品番
920MA-RB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。

形状
自在車
型式
920MA自在車
材質(車輪)
ゴム(ラジアルボールベアリング入)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
23
車輪No.
434M-RB100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
取付高H(mm)
138
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
ねじ寸法T
M16×2.0
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
商品状態
※理由ありです(未使用・開封済み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする