電圧(V)100電源AC質量(kg)16.4到達圧力(Pa)100トラスコ品番850-9627幅(mm)239高さ(mm)198奥行(mm)325排気速度(50/60Hz)(L/min)60/70全負荷電流(A)【50Hz】5.7/3(100-115/200-230V)、【60Hz】5.7/5.7/3(100-115/120/200-230V)使用電動機単相、100-230V、250W、4P、コンデンサ始動・運転吐出口径サイレンサ付吸込口径KF-16ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形