圧力スイッチ仕様0.4MPaでOFF(アラーム)
0.2MPaでON(自動復帰)
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×310×410種類標準エレメント本体質量(kg)約16ろ過流量(油処理能力)(50/60Hz)1.2/1.4L/minパーティクル除去精度(ろ過能力)0.1μm酸中和量(最大酸中和能力)1.5mol/1エレメント水分処理精度1000ppm以下水分除去量(最大水分吸水能力)1200mL摘要真空ポンプ容量(参考)100~1000L/Min所要電力単相AC100V 75W (50/60Hz)油量(L)所要/約3.5