曜日別特売
UFO003 小型オイルフィルトレーションシステム ULVAC(アルバック) 88371017

小型オイルフィルトレーションシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1台注文コード88371017品番UFO003
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥229,878
販売価格(税別)
208,980

各種真空装置に用いられる油回転し空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置です。
使用しているエレメントは、水分・Ⅲ・粒子の除去機能を併せ持つ特殊なエレメントで、積層吸着により高精度で大量に処理できます。
真空ポンプとポンプ油を長期にわたって清浄に保ち、真空ポンプの故障、オイル交換の低減をはかることが可能になります。

最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)246×268×418トラスコ品番850-9651種類標準エレメント本体質量(kg)約8.4ろ過流量(油処理能力)(50/60Hz)0.6/0.72L/minパーティクル除去精度(ろ過能力)0.1μm酸中和量(最大酸中和能力)0.4mol/1エレメント水分処理精度100ppm以下水分除去量(最大水分吸水能力)300mL摘要真空ポンプ容量(参考)50~200L/Min所要電力単相AC100V 25W (50/60Hz)油量(L)所要/約1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする