Richell(リッチェル)
ミドルプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
オーカーブラウン
ベージュ
オーカーブラウン
直径×高さ(cm)
13.5×2.5
13.5×2.5
18.5×3
28.0×4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88374867
品番
15型
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ソレシアポット、ソレシアハイポットとコーディネートでお使いいただけます。
用途
受皿。
材質
ポリプロピレン
色
オーカーブラウン
質量(g)
44
直径×高さ(cm)
13.5×2.5