Richell(リッチェル)
ミドルプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オーカーブラウン
ベージュ
オーカーブラウン
直径×高さ(cm)
23.5×3.5
13.5×2.5
18.5×3
28.0×4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88374903
品番
25型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
ソレシアポット、ソレシアハイポットとコーディネートでお使いいただけます。
用途
受皿。
材質
ポリプロピレン
色
オーカーブラウン
質量(g)
141
直径×高さ(cm)
23.5×3.5