Richell(リッチェル)
ミドルプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
オーカーブラウン
直径×高さ(cm)
28.0×4
13.5×2.5
18.5×3
28.0×4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88374912
品番
30型
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ソレシアポット、ソレシアハイポットとコーディネートでお使いいただけます。
用途
受皿。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
217
直径×高さ(cm)
28.0×4