10号 カラーバリエ輪鉢 Richell(リッチェル) 88375691

カラーバリエ輪鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーヒーブラウン
容量(L)9
号数10号
内容量1個注文コード88375691品番10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690

家具やインテリアのテイストに合わせて選べる3色。オーソドックスなカラーからモダンなカラーまで、和にも洋にも調和します。シンプルなフォルムで場所を選びません。

用途鉢群。材質ポリプロピレン容量(L)9コーヒーブラウン質量(g)950直径×高さ(cm)30.2×21.6号数10号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする