6号 フレアプレート Richell(リッチェル) 88376084

フレアプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合号数6号
内容量1個注文コード88376084品番6号
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを・・・清楚なデザインのフレアプレートは、さりげなくひと鉢のインテリア性を高めてくれます。

用途受皿。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)950直径×高さ(cm)18.8×3.8適合号数6号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする