Richell(リッチェル)
ムールプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88377387
品番
7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
素朴なぬくもりある風合いで植物と暮らす安らぎを演出。
お部屋に馴染むナチュラルな塗り壁風デザイン。
ムールポット、ムールハイポットとカラーコーディネートでお使いいただけます。
用途
受皿。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
120
直径×高さ(cm)
21.6×4.2
適合号数
7号