4号 輪鉢 Richell(リッチェル) 88378342

輪鉢

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88378342品番4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを・・・ベーシックなデザインが植物の表情を引き立てます。

用途鉢群。材質ポリプロピレン容量(L)0.3ブルー質量(g)150直径×高さ(cm)12.2×8.2号数4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88378507
2017-12-28
用途: 門松
旅館 葉隠館サービス業

当方が間違えて2回注文を出していましたが1つはキャンセルして頂き大変助かりました。早急な対応に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする