4号 中深皿 Richell(リッチェル) 88378726

中深皿

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
適合号数4号
内容量1枚注文コード88378726品番4号
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。

用途受皿。材質ポリプロピレンホワイト直径×高さ(cm)12.2×3適合号数4号質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88378823
2022-03-01
用途: 園芸用
運輸・通信業

定番ですね。縁の高さが高めのものが欲しく購入しました。しっかりした造りで安心ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 88378866
2021-05-30
用途: 焼肉プレートを洗うとき
製造業

七輪の上に乗せる焼肉プレートを洗うとき、はじめに2~3日つけたままにしておき、次にそのまま擦ると汚れがすぐ取れます。便利になりました。

対象商品 : 88378753
2020-08-18
用途: 部屋の観葉植物用
卸売・小売業

写真通りのきれいなブルーでした。深さもちょうど良く気に入ってます!

対象商品 : 88378726
2020-03-04
用途: 植木鉢の皿
農・林・水産業

シンプルでコスパが良くて、使いやすくとても良かったです。

対象商品 : 88378771
2018-07-01
用途: 鉢受け
その他業種

デザインもすっきりいいと思います
ふかさもあるので 溢れないですみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする