6号 中深皿 Richell(リッチェル) 88378771

中深皿

(5件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
適合号数6号
内容量1枚注文コード88378771品番6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。

用途受皿。材質ポリプロピレンブルー直径×高さ(cm)18.2×4適合号数6号質量(g)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
883787716号012907746号6号 鉢皿F型 アップルウェアー 01290774鉢皿F型アップルウェアー1枚
108
税込119
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88378823
2022-03-01
用途: 園芸用
運輸・通信業

定番ですね。縁の高さが高めのものが欲しく購入しました。しっかりした造りで安心ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 88378866
2021-05-30
用途: 焼肉プレートを洗うとき
製造業

七輪の上に乗せる焼肉プレートを洗うとき、はじめに2~3日つけたままにしておき、次にそのまま擦ると汚れがすぐ取れます。便利になりました。

対象商品 : 88378753
2020-08-18
用途: 部屋の観葉植物用
卸売・小売業

写真通りのきれいなブルーでした。深さもちょうど良く気に入ってます!

対象商品 : 88378726
2020-03-04
用途: 植木鉢の皿
農・林・水産業

シンプルでコスパが良くて、使いやすくとても良かったです。

対象商品 : 88378771
2018-07-01
用途: 鉢受け
その他業種

デザインもすっきりいいと思います
ふかさもあるので 溢れないですみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする