JOYアグリス
醗酵油かす 中粒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(500g)
1袋(2.5kg)
1袋(500g)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
88381596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
質量(g)
500
寸法(縦×横)(mm)
約280×200
形状
固型
種別
有機
肥料の種類
指定配合肥料
名称
家庭園芸用461号
登録保証
指定配合肥料