曜日別特売
- 花咲く肥料 東商 88382445

- 花咲く肥料 東商 88382445
- 花咲く肥料 東商 88382445

花咲く肥料

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1.5kg)
内容量1袋(1.5kg)注文コード88382445品番-
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

花付きにこだわった有機質肥料です。
花芽の付きを良くするプロリン(アミノ酸)や核酸、ビタミン類などの栄養成分を配合。
花芽が付きやすいリン酸、カリ成分を高めた栄養バランスの肥料。
根がデリケートな花木、洋らん、山野草などにも安心して施肥できる天然原材料主体の肥料。
品質が保証された安心な原材料のみを使用。

適合作物成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)1.5-9-4.5-0.15容量(kg)1.5名称東商194号寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×315×40登録保証指定配合肥料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382445
2022-11-21
用途: 花壇 元肥と追肥
その他業種

びっくりするくらい花付きが違います。本当に「花咲く」です。長年これを使っています。
しっかり効くのに効き方は穏やかです。有機肥料なので埋めて使っています。埋めると臭いや虫が出ません。

2022-05-21
用途: バラの肥料として与えています。
その他業種

バラの花つきが大量になり、しかも長く咲いてくれるので、この肥料はお気に入りです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする