曜日別特売
- 魚粉 東商 88382621

- 魚粉 東商 88382621
- 魚粉 東商 88382621

魚粉

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(550g)注文コード88382621品番-
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

野菜や果実のうま味を高める天然の肥料です。
天然のアミノ酸効果で野菜や果樹のうま味が高まります。
盆栽・花の色出しにも効果があります。

適合作物野菜、果実成分(チッソN-リン酸P)7-6容量(g)550名称東商魚粉寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40登録保証指定配合肥料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382621
2023-06-24
用途: 庭の果樹及び野菜の追肥
教育・研究機関

庭にある蜜柑・レモンとトマト・ナス・キューリ・ピーマンなどの夏作物の追肥に使用。完全有機100%有機でやってますので、とても満足です。

対象商品 : 88382621
2020-09-09
用途: ナス科の野菜に追肥として利用します。
清水園芸農・林・水産業

今のところ結果は不明です。
いい成果を期待してます!

対象商品 : 88382621
2020-02-19
用途: ブドウの肥料
製造業

果物やトマトの甘味には欠かせないものです。
少量のパックが使い勝手が良いです。

対象商品 : 88382621
2016-04-21
用途: 有機農業
株式会社京都科学製造業

えんどう豆やとうもろこし、いちごの甘さが引き立つ。

対象商品 : 88382621
2015-09-24
用途: キャベツ苗の植付の元肥に使いました。今後他にも使う予定です。

まだ効果が出る時間が経過していないのでわかりません。出きれば5kg、10kgの単位の商品が有れば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする