- 粒骨粉 東商 88382813

- 粒骨粉 東商 88382813
- 粒骨粉 東商 88382813

粒骨粉

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2kg)注文コード88382813品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

花や実を付けるりん酸成分が高い有機質肥料です。
安心なBSE対策済の原材料のみを使用しています。
畑にまきやすい粒状です。

成分(チッソN-リン酸P)2-20容量(kg)2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×330×55名称東商りん酸配合2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88382813
2021-02-12
用途: 毎年のバラの肥料に使っています。
その他業種

粒状でとても使いやすいのですが 出来れば
もう少し 粒が半分位ですともっと、使いやすいとお思います。

対象商品 : 88382804
2019-12-20
用途: 早生ミカンおよびスダチ2本の越冬用肥料として
その他業種

粒状で臭い無く汚れず撒きやすいです。 柑橘類3本なのでこれでは少し足りないと感じています。 小樹形にはしていますが20年から育てていますので令和2年の実りが楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする