曜日別特売
4号 陶鉢 深型 アップルウェアー 88383312

 

4号 陶鉢 深型 アップルウェアー 88383312
4号 陶鉢 深型 アップルウェアー 88383312
4号 陶鉢 深型 アップルウェアー 88383312

陶鉢 深型

(8件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)0.7
号数4号
内容量1個注文コード88383312品番4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

昔ながらの日本の焼き物調デザイン。通水性・通気性のよい底穴構造。

用途
いろいろな植物に。
材質ポリプロピレン容量(L)0.7えび茶4寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×145スタッキング高さ(mm)31号数4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383303
2025-06-17
用途: 主に山野草や根を深く張る植物の植え付けに使います。
医療・福祉・介護関連業

見た目も光らない表面、焦茶のシックな色。我が家の植物の多くにこれを使っています。
深いので、根が蒸れにくく、元気に成長します。

対象商品 : 88383346
2023-06-25
用途: 園芸

自然な色合いとデザインに大変満足しています。長く取り扱いいただけることを希望します。

対象商品 : 88383346
2022-03-17
用途: エビネランの栽培
運輸・通信業

深鉢7号でエビネランを栽培し、良い結果を得ている。
7号鉢は大株に育っても余裕があり、植え替えの回数を減らせている。

対象商品 : 88383337
2021-06-16
用途: シンビジュームの植え替え

底が網状になっていて 通気性が良いのと 耐久性があり 見た目も良いので、ずっとこれを使っていましたが、近所のホームセンターで販売しているのを見なくなった為、モノタロウさんで購入。
結果的には値段もやすくて送ってもらえるので助かりました。

対象商品 : 88383355
2020-07-22
用途: 草花の鉢植え
運輸・通信業

色デザインともにとても満足してます
また必要になればリピートします。

対象商品 : 88383312
2019-09-07
用途: サボテンの鉢
その他業種

根が張り大きくなったため植え替えに購入、すっぽり入り丁度良かった

対象商品 : 88383294
2019-02-25
用途: バラの鉢植え用
その他業種

鉢ががっちりしている感じで色と質感も気に入っています。リピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 88383294
2018-12-06
用途: ガーデニング用
その他業種

外観、表面的に品のある少し高そうな鉢に見えます。鉢の厚さもしっかりしてます。コスパ的に最高ですよ。リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする