6号 ガーデンバスケットロイヤル 佐藤産業[園芸] 88385281

6号 ガーデンバスケットロイヤル 佐藤産業[園芸] 88385281
6号 ガーデンバスケットロイヤル 佐藤産業[園芸] 88385281

ガーデンバスケットロイヤル

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付幅(mm)(ハンガー)80
適合5号、6号鉢
内容量1個注文コード88385281品番6号
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ベランダの手すりに掛けれるプランターハンガー。
ビニールコーティングでサビにくく取り付け面をキズつけにくいです。

用途ポット、プランターハンガー。取付幅(mm)(ハンガー)80適合5号、6号鉢耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×200
注意
※本商品は引っ掛ける部分がスライドし、付属のボルトで固定して頂く仕様になっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 作業場の視点上げのため
サービス業

既に3回目の購入ですが、全く問題なく使用できます。

対象商品 : 88385272
2024-03-04
用途: ホウセンカの栽培
不動産業

子どもの夏休みの宿題で、マンションでホウセンカを育てるために使用した。ベランダは日当たりも良く水もやり易くて助かった。全体がビニールで被覆されてベランダにキズが付かなくてよかった。また、同様商品の中で最も大きく、大き目の容器が入って助かった。

対象商品 : 88385245
2024-01-26
用途: ガーデニンング
美容室ぱあまやさんサービス業

かなり丈夫な商品です。塗装も良く、今のところ錆もないです。

対象商品 : 88385272
2022-04-07
用途: 鉢を並べる
株式会社ヤギシタ不動産業

屋上の壁に設置しました。ネジでサイズ調整が出来るのでしっかり取付ける事ができました。重さもそれなりあるので突風で飛んでしまうような心配はありません。

4が参考にしています
対象商品 : 88385272
2021-12-21
用途: 高齢者の部屋のベランダの植栽置きとして
その他業種

鉢植えの植栽を楽しむのに、狭いベランダでも、日当たりの良く、安全に使えます。ベランダの幅にあわせられるので、とても安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 88385254
2021-06-23
用途: ベランダの手摺りに取り付け
サービス業

ベランダの柵に引っ掛けましたが、ワイヤー部分が太く頑丈そうです。スチールの硬いものよりも、取り付け部分が曲げやすいので、扱いやすいです。
ただ、底のワイヤーの間隔が広いので小さい鉢を並べておくには不向きかな?と。6、7号の高さのないポットでしたら、2鉢並べて余裕でおけます。
ベランダの日当たりの良い位置に移動できて、お花も喜んで咲いているようです!

2が参考にしています
対象商品 : 88385254
2021-09-20
用途: ガーデニング
その他業種

フェンスに掛けるタイプで、しっかり安定しています。
余計な飾りが無くて、コスパがいい商品です。

対象商品 : 88385254
2021-06-20
用途: ベランダの柵に取り付け
サービス業

ワイヤーが太くしっかりした作りで、大きめの鉢もスッポリ入りますので、
お花に、高い位置でたくさんお日様を当てられるようになり、良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする