27263 ヘラ付ピンセット 佐藤産業[園芸] 88385324

27263 ヘラ付ピンセット 佐藤産業[園芸] 88385324
27263 ヘラ付ピンセット 佐藤産業[園芸] 88385324

ヘラ付ピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様注文コード88385324品番27263
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

盆栽などで土の表面を押さえて、細かな作業が出来ます。鉢の中の雑草・虫取りなどに便利です。

用途盆栽などのお手入れに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×25×263長さ(mm)205質量(g)35仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-15
用途: 苗の移植 鉢の草取り
樫尾電気設備

噛み合わせがズレル そのうち外れて分解してしまうのでは無いかと
溶接なのになぜ ズレてくるのか 手で簡単に元に戻せる事が 壊れるのではと思わせる原因

対象商品 : 88385333
2018-07-03
用途: 植え替え
株式会社クレール運輸・通信業

大きくヘラ側が重くてバランスが悪く非常に持ちづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする