曜日別特売
NPM-W6M ウォールハンギングバスケット タカショー 88385823

ウォールハンギングバスケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅32cm×奥行16cm×高さ16.5cm
約幅32cm×奥行16cm×高さ16.5cm
約幅35cm×奥行18.5cm×高さ19.5cm
約幅27cm×奥行13.5cm×高さ14cm
容量(L)約2
内容量1個注文コード88385823品番NPM-W6M
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

スチールワイヤーの壁掛けとヤシマットがセットされたウォールハンギングバスケットです。ヤシマットがナチュラル感を演出します。

用途
草花などの植込みに。
材質スチール、ヤシ繊維容量(L)約2付属品Sフック2個仕様スチール壁掛け、吊り金具、ヤシマット幅(mm)320質量(kg)0.24グリーン質量(g)240耐荷重(kg)約1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅32cm×奥行16cm×高さ16.5cm
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。
※バスケットを吊る場合落下しないよう取付には十分注意してください。
※鉄製品は、表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88385814
2024-02-03
用途: ガーデニング
農・林・水産業

5個購入したが全部の目立つ所に付いてるラベルシールが綺麗に剥がせない。1個5分かかる。

対象商品 : 88385832
2022-11-12
用途: 寄せ植え
卸売・小売業

色々なサイズで寄せ植えを作りスタンドとフェンスに掛けています。価格もお手頃で植えやすいです。

対象商品 : 88385814
2021-06-01
用途: お値段にひかれて購入
運輸・通信業

しだれ朝顔用に購入。まだ使用していませんが、やはりお値段だからかマットが薄いようで土を入れるとき少し工夫が必要かもしれません。
ただ、骨組みは細めですがしっかりとしていますし、朝顔はワンシーズンのみなのでこれで十分な気がしています。
画像にはありませんが、骨組みと同じ材質色のS字環が2本付いていてネットや細い棒なら別に購入しなくてもそのまま使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 88385814
2021-09-20
用途: ハンギングバスケットに。
antique chocolatサービス業

お値段もお手頃で可愛いし、お得だと思います。また、リピしたいです。

対象商品 : 88385832
2021-04-14
用途: 壁掛け飾り
製造業

プラスチックタイプの鉢とは違い おしゃれに花を飾れます。

1が参考にしています
対象商品 : 88385814
2019-04-29
用途: トレリスにかけてのラズベリー栽培

商品の写真では見せていないが、S形金具2個でバスケットを物に掛けるようになっているが、その金具は固定されていなく、私の場合は金具が滑り落ちないように注意しながら、やや高い所にバスケットを上げる必要が生じた。そのため、自分であらかじめ、針金で固定してから、ラズベリーの苗を植え、全体を掛けることができました。バスケットの大きさは私の用途に合っている。繊維でできたライナーはどのくらい持つ、または別売りは可能かの疑問が残ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする