- 赤玉土(小粒) 田宮園芸 88386155

赤玉土(小粒)

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(5L)
内容量1袋(5L)注文コード88386155品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。
天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。
オリジナルの土づくりに大活躍。

用途用土作りに。適合作物草花、野菜容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386155
2024-01-24
用途: 植物の植え替え
株式会社 外川その他業種

潰れにくい赤玉土です。
培養土に混ぜて使用しました。

対象商品 : 88386155
2023-03-11
用途: 園芸
サービス業

自分で作った土が思ったより水はけが悪く根腐れしそうでしたのでこちらを購入しました。
腐葉土と一緒に混ぜて驚くほど水はけも良くなり野菜の成長が楽しみです。

対象商品 : 88386146
2021-12-14
用途: 多肉植物のベース用土に使用
サービス業

赤玉土とボラ土をベース用土にして多肉植物を栽培しています。ボラ土ばかりだと水持ちがやや悪くなるので、赤玉土と半分ずつ入れています。こちらは粒の大きさが多肉用土としてはやや大きい感じがしますが、粒の揃いがいいので使わせて頂いています。もう少し粒が小さい細粒を取り扱って頂けると嬉しいです。

対象商品 : 88386146
2021-09-06
用途: 植替えに
パークサイドコート不動産業

植木鉢の植替えと、挿し木をするため購入しました。キレイな小粒で、とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88386146
2020-05-06
用途: ブドウの土(家庭園芸用)
その他業種

緊急事態制限下、ホームセンターに行くのも気が引ける中、すぐ届けていただき、助かりました。連休中に作業できました。

対象商品 : 88386155
2020-08-12
用途: 野菜の種まき
株式会社エクサス研究所その他業種

しっかりした粒ぞろぞろでとても良い製品です。
また購入したいと思います。

対象商品 : 88386146
2019-12-01
用途: 苔盆栽
卸売・小売業

粒の大きさがちょうど良く使いやすい。量も適量である。

対象商品 : 88386155
2017-01-20
用途: 植込み
教育・研究機関

非常に粉が多く、崩れやすい。
ふるいにかけないといけません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする