曜日別特売
F-859 プランターフック ニッサチェイン 88386356

プランターフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
ステンレス
使用荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×9×521
内容量1個注文コード88386356品番F-859
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

耐食性、抗菌、防カビなどの機能を重視したSフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。

用途壁掛けなどのSフック。材質18-8ステンレスステンレス使用荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×9×521
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする