曜日別特売
F-845 プランターフック ニッサチェイン 88386392

プランターフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
ストーンブラック
使用荷重(kg)12
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×9×321
内容量1個注文コード88386392品番F-845
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

耐食性、抗菌、防カビなどの機能を重視したSフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。

用途壁掛けなどのSフック。材質鉄、表面ビニールコートストーンブラック使用荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×9×321
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする