ニッサチェイン
プランターフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(4個)
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
色
ストーンブラック
ステンレス
ストーンブラック
ダークグリーン
ホワイト
使用荷重(kg)
8
10
9
6
12
13
8
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
75×15×90
65×7×145
65×7×195
65×9×221
65×9×321
65×9×521
65×5×115
65×7×90
75×13×195
75×15×145
75×15×90
75×15×115
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
88386435
品番
F-705
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
耐食性、抗菌、防カビなどの機能を重視したSフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。
用途
壁掛けなどのSフック。
材質
鉄、表面ビニールコート
色
ストーンブラック
使用荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
75×15×90